Schneider - Szellőztetett oldalsó lábazat 200x600 SS SX012286 - NSYSPLVX6200SF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 0 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480652905
Sonepar cikkszám
SX012286
Gyártói cikkszám
NSYSPLVX6200SF
Gyártói típuskód
NSYSPLVX6200SF
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Szellőztetett oldalsó lábazat 200x600 SS