Schneider - Szellőztető tető 800x600 SX012360 - NSYSVR806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 770 mm
Magasság - 72 mm
Mélység - 570 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485133805
Sonepar cikkszám
SX012360
Gyártói cikkszám
NSYSVR806
Gyártói típuskód
NSYSVR806
Szélesség:
770 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
570 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szellőztető tető 800x600