Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szemes sarus csatlakozású egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 40 mm 95 mm2 232A -es SX012877 - NSYTRV952BC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szemes sarus csatlakozású egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 40 mm 95 mm2 232A -es SX012877

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-95 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 35-95 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 35-95 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480532252

Sonepar cikkszám

SX012877

Gyártói cikkszám

NSYTRV952BC

Gyártói típuskód

NSYTRV952BC

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-95 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

35-95 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

35-95 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

40 mm

Magasság:

86 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

114 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

35-95 mm2

Névleges áram In:

232 A

Sorkapcsok - Szemes sarus csatlakozású egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 40 mm 95 mm2 232A -es