Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szemes sarus csatlakozású egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 46 mm 150 mm2 309A -es SX012837 - NSYTRV1502BB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szemes sarus csatlakozású egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 46 mm 150 mm2 309A -es SX012837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavarkötés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 35-150 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 50-150 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 50-150 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480532269

Sonepar cikkszám

SX012837

Gyártói cikkszám

NSYTRV1502BB

Gyártói típuskód

NSYTRV1502BB

1. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

35-150 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

50-150 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

50-150 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavarkötés

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

46 mm

Magasság:

100 mm

Üzemi hőmérséklet:

-40-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

119 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

50-150 mm2

Névleges áram In:

309 A

Sorkapcsok - Szemes sarus csatlakozású egyszintes átkötőkapocs 1x1 csatlakozás 46 mm 150 mm2 309A -es