Schneider - Szerelési tartozék 2 Prisma+ adapt upright for Sp SF SN171609 - NSYSFPAED
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 33 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - fém
Mélység - 79.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606482078925
Sonepar cikkszám
SN171609
Gyártói cikkszám
NSYSFPAED
Gyártói típuskód
PrismaSeT NSYSFPAED
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
33 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Mélység:
79.5 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Szerelési tartozék 2 Prisma+ adapt upright for Sp SF