Schneider - Szerelő lemez H847xW700mm SX011585 - NSYPMP8580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 650 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
115 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154270
Sonepar cikkszám
SX011585
Gyártói cikkszám
NSYPMP8580
Gyártói típuskód
NSYPMP8580
Anyag:
acél
Magasság:
650 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelő lemez H847xW700mm