Schneider - Szerelő profil 40x500 SN080713 - NSYSQCR4050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelvény
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132655
Sonepar cikkszám
SN080713
Gyártói cikkszám
NSYSQCR4050
Gyártói típuskód
Himel NSYSQCR4050
Kivitel:
szerelvény
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Mélység:
27 mm
Maximális terhelhetőség:
60 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Szerelő profil 40x500