Schneider - Szerelogalléros betáplálóelem, 400 A IP55 SN026770 - KSA400AE4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 5
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 81 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480004483
Sonepar cikkszám
SN026770
Gyártói cikkszám
KSA400AE4
Gyártói típuskód
Canalis KSA400AE4
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
81 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
279.5 mm
Magasság:
334 mm
Szerelogalléros betáplálóelem, 400 A IP55