Schneider - Szerelogalléros betáplálóelem, 630 A IP55 SN026638 - KSA630AE4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 4
Névleges feszültség AC 50 Hz - 690-690 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 290 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480005060
Sonepar cikkszám
SN026638
Gyártói cikkszám
KSA630AE4
Gyártói típuskód
KSA630AE4
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
290 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
630 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
338 mm
Magasság:
370 mm
Szerelogalléros betáplálóelem, 630 A