Schneider - Szerelogalléros betáplálóelem, 800 A IP55 SX006427 - KSC800AE4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 5
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 290 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480677892
Sonepar cikkszám
SX006427
Gyártói cikkszám
KSC800AE4
Gyártói típuskód
KSC800AE4
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
290 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
800 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
338 mm
Magasság:
370 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelogalléros betáplálóelem, 800 A