Schneider - Szerelők közv síncsatl, 185mm ISFL160 SN007000 - LV480854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Adapterszélesség - 50 mm
Síntávolság - 185 mm
Sínszélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480341120
Sonepar cikkszám
SN007000
Gyártói cikkszám
LV480854
Gyártói típuskód
LV480854
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Adapterszélesség:
50 mm
Síntávolság:
185 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
160 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
185 mm
Szerelők közv síncsatl, 185mm ISFL160