Schneider - Szerelőlap 1 3f mérőhöz csatornában SX000053 - 03156
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430031567
Sonepar cikkszám
SX000053
Gyártói cikkszám
03156
Gyártói típuskód
03156
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Szerelőlap 1 3f mérőhöz csatornában