Schneider - Szerelőlap 1000x1000mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53270 - NSYMR1010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183539
Sonepar cikkszám
GT53270
Gyártói cikkszám
NSYMR1010
Gyártói típuskód
Himel NSYMR1010
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 1000x1000mm CRN szekrényhez perf (RAL7035)