Schneider - Szerelőlap 1000x1000mm CRN szekrényhez (RAL7035) GT53269 - NSYMM1010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 950 mm
Szélesség - 950 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183140
Sonepar cikkszám
GT53269
Gyártói cikkszám
NSYMM1010
Gyártói típuskód
Himel NSYMM1010
Anyag:
acél
Magasság:
950 mm
Szélesség:
950 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1000x1000mm CRN szekrényhez (RAL7035)