Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szerelőlap 1000x1000mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT53271 - NSYPMM1010

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szerelőlap 1000x1000mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT53271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1000 mm

  • Szélesség - 1000 mm

  • Felület - porszórt

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

146 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480193859

Sonepar cikkszám

GT53271

Gyártói cikkszám

NSYPMM1010

Gyártói típuskód

PLA NSYPMM1010

Anyag:

acél

Magasság:

1000 mm

Szélesség:

1000 mm

Felület:

porszórt

Perforált:

Nem

Szerelőlap 1000x1000mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)