Schneider - Szerelőlap 1000x1250mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT90849 - NSYPMM1012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 1250 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
198 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193866
Sonepar cikkszám
GT90849
Gyártói cikkszám
NSYPMM1012
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM1012
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
1250 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1000x1250mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)