Schneider - Szerelőlap 1000x500mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT53272 - NSYPMM105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
64 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193835
Sonepar cikkszám
GT53272
Gyártói cikkszám
NSYPMM105
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM105
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1000x500mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)