Schneider - Szerelőlap 1000x500mm PLA szekrényhez szig. (RAL7035) GT53273 - NSYPMB105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194153
Sonepar cikkszám
GT53273
Gyártói cikkszám
NSYPMB105
Gyártói típuskód
Himel NSYPMB105
Anyag:
műanyag
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szigetelt szerelőlap (1000*500). termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : - áramütés kockázata nem áll fenn., Kültéren és beltéren egyaránt használható., Ellenáll a rossz időjárási viszonyoknak., Nagy hőingadozás esetében is alkalmazható., Kö