Schneider - Szerelőlap 1000x600mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53275 - NSYMR106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183553
Sonepar cikkszám
GT53275
Gyártói cikkszám
NSYMR106
Gyártói típuskód
Himel NSYMR106
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 1000x600mm CRN szekrényhez perf (RAL7035)