Schneider - Szerelőlap 1000x600mm CRN szekrényhez (RAL7035) GT53274 - NSYMM106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 950 mm
Szélesség - 550 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
103 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183157
Sonepar cikkszám
GT53274
Gyártói cikkszám
NSYMM106
Gyártói típuskód
Himel NSYMM106
Anyag:
acél
Magasság:
950 mm
Szélesség:
550 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1000x600mm CRN szekrényhez (RAL7035)