Schneider - Szerelőlap 1000x700mm PLA szekrényhez poliészter (RAL7035) SN014871 - NSYPMA107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194023
Sonepar cikkszám
SN014871
Gyártói cikkszám
NSYPMA107
Gyártói típuskód
PLA NSYPMA107
Anyag:
műanyag
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1000x700mm PLA szekrényhez poliészter (RAL7035)