Schneider - Szerelőlap 1000x750mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT53276 - NSYPMM107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
113 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193842
Sonepar cikkszám
GT53276
Gyártói cikkszám
NSYPMM107
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM107
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1000x750mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)