Schneider - Szerelőlap 1000x800mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53277 - NSYMR108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183560
Sonepar cikkszám
GT53277
Gyártói cikkszám
NSYMR108
Gyártói típuskód
Himel NSYMR108
Anyag:
acél
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Perforált szerelőlap (945*752). termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - tartománykompatibilitás: Spacial CRN, Spacial S3X, Spacial S3D, Thalassa PLM - készletenkénti mennyiség: 1 darab - felület bevonata: horganyzott. Előnyök : .. Alkalmazások: .. El