Schneider - Szerelőlap 1000x800mm CRN szekrényhez (RAL7035) 003865 - NSYMM108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 950 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
141 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183164
Sonepar cikkszám
003865
Gyártói cikkszám
NSYMM108
Gyártói típuskód
Himel NSYMM108
Anyag:
acél
Magasság:
950 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Sima szerelőlemezes PanelSeT CRN, S3D, S3X, PLM modellekhez. Szekrényekhez (Ma) 1000 x (Sz) 800 mm. Többcélú szerelési tartozék. Lépcsős sínes szerelési helyre vagy közvetlenül a hátlapi csapokra (M8-as csavarokkal) rögzíthető.A megengedett terhelés 150 kg. Horganyzott acél. 1 darabos készlet. Megfordítható kivitel: elforgatva telepített szekrénybe is beszerelhető.