Schneider - Szerelőlap 1200x1000mm CRN szekrényhez (RAL7035) GT53278 - NSYMM1210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1150 mm
Szélesség - 950 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
236 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183171
Sonepar cikkszám
GT53278
Gyártói cikkszám
NSYMM1210
Gyártói típuskód
Himel NSYMM1210
Anyag:
acél
Magasság:
1150 mm
Szélesség:
950 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1200x1000mm CRN szekrényhez (RAL7035)