Schneider - Szerelőlap 1200x1000mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT53279 - NSYPMM1210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
196 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193897
Sonepar cikkszám
GT53279
Gyártói cikkszám
NSYPMM1210
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM1210
Anyag:
acél
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1200x1000mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)