Schneider - Szerelőlap 1200x1200mm CRN szekrényhez (RAL7035) GT84046 - NSYMM1212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
264 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183188
Sonepar cikkszám
GT84046
Gyártói cikkszám
NSYMM1212
Gyártói típuskód
Himel NSYMM1212
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1200x1200mm CRN szekrényhez (RAL7035)