Schneider - Szerelőlap 1200x1200mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT90349 - NSYPMM1212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 1250 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
251 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193903
Sonepar cikkszám
GT90349
Gyártói cikkszám
NSYPMM1212
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM1212
Anyag:
acél
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
1250 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1200x1200mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)