Schneider - Szerelőlap 1200x1200mm PLA szekrényhez poliészter (RAL7035) GT97283 - NSYPMA1212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 1250 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194085
Sonepar cikkszám
GT97283
Gyártói cikkszám
NSYPMA1212
Gyártói típuskód
Himel NSYPMA1212
Anyag:
műanyag
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
1250 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1200x1200mm PLA szekrényhez poliészter (RAL7035)