Schneider - Szerelőlap 1200x600mm CRN szekrényhez GT39092 - NSYMM126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
143 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183195
Sonepar cikkszám
GT39092
Gyártói cikkszám
NSYMM126
Gyártói típuskód
Himel NSYMM126
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1200x600mm CRN szekrényhez