Schneider - Szerelőlap 1200x600mm OLN szekrényhez fém (RAL7035) GT53280 - NSYMP126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126760
Sonepar cikkszám
GT53280
Gyártói cikkszám
NSYMP126
Gyártói típuskód
Himel NSYMP126
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1200x600mm OLN szekrényhez fém (RAL7035)