Schneider - Szerelőlap 1200x800mm CRN szekrényhez perf (RAL7035) GT53282 - NSYMR128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183591
Sonepar cikkszám
GT53282
Gyártói cikkszám
NSYMR128
Gyártói típuskód
Himel NSYMR128
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Szerelőlap 1200x800mm CRN szekrényhez perf (RAL7035)