Schneider - Szerelőlap 1200x800mm OLN szekrényhez fém (RAL7035) GT53283 - NSYMP128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126777
Sonepar cikkszám
GT53283
Gyártói cikkszám
NSYMP128
Gyártói típuskód
Himel NSYMP128
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1200x800mm OLN szekrényhez fém (RAL7035)