Schneider - Szerelőlap 1250x1000mm PLA szekrényhez szig. (RAL7035) GT73708 - NSYPMB1210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194214
Sonepar cikkszám
GT73708
Gyártói cikkszám
NSYPMB1210
Gyártói típuskód
Himel NSYPMB1210
Anyag:
műanyag
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1250x1000mm PLA szekrényhez szig. (RAL7035)