Schneider - Szerelőlap 1250x1250mm PLA szekrényhez szig. (RAL7035) GT53284 - NSYPMB1212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
284 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194221
Sonepar cikkszám
GT53284
Gyártói cikkszám
NSYPMB1212
Gyártói típuskód
Himel NSYPMB1212
Anyag:
műanyag
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : - áramütés kockázata nem áll fenn., Kültéren és beltéren egyaránt használható., Ellenáll a rossz időjárási viszonyoknak., Nagy hőingadozás esetében is alkalmazható