Schneider - Szerelőlap 1250x500mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT88648 - NSYPMM125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - egyéb
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
87 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193873
Sonepar cikkszám
GT88648
Gyártói cikkszám
NSYPMM125
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM125
Anyag:
acél
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
egyéb
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1250x500mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)