Schneider - Szerelőlap 1250x500mm PLA szekrényhez szig. (RAL7035) GT53285 - NSYPMB125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 1250 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194191
Sonepar cikkszám
GT53285
Gyártói cikkszám
NSYPMB125
Gyártói típuskód
Himel NSYPMB125
Anyag:
műanyag
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
1250 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szigetelt szerelőlap (1250*500). termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : - áramütés kockázata nem áll fenn., Kültéren és beltéren egyaránt használható., Ellenáll a rossz időjárási viszonyoknak., Nagy hőingadozás esetében is alkalmazható., Kö