Schneider - Szerelőlap 1250x750mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT53286 - NSYPMM712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 750 mm
Szélesség - 1250 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
135 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193828
Sonepar cikkszám
GT53286
Gyártói cikkszám
NSYPMM712
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM712
Anyag:
acél
Magasság:
750 mm
Szélesség:
1250 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1250x750mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)