Schneider - Szerelőlap 1250x750mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT53287 - NSYPMM127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193880
Sonepar cikkszám
GT53287
Gyártói cikkszám
NSYPMM127
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM127
Anyag:
acél
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1250x750mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)