Schneider - Szerelőlap 1250x750mm PLA szekrényhez GT49199 - NSYPMP750DLP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - egyéb
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194788
Sonepar cikkszám
GT49199
Gyártói cikkszám
NSYPMP750DLP
Gyártói típuskód
NSYPMP750DLP
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
egyéb
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1250x750mm PLA szekrényhez