Schneider - Szerelőlap 1250x750mm PLA szekrényhez szig. (RAL7035) GT53288 - NSYPMB127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1250 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194207
Sonepar cikkszám
GT53288
Gyártói cikkszám
NSYPMB127
Gyártói típuskód
Himel NSYPMB127
Anyag:
műanyag
Magasság:
1250 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szigetelt szerelőlap (1250*750). termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : - áramütés kockázata nem áll fenn., Kültéren és beltéren egyaránt használható., Ellenáll a rossz időjárási viszonyoknak., Nagy hőingadozás esetében is alkalmazható., Kö