Schneider - Szerelőlap 1400x1000mm CRN szekrényhez (RAL7035) GT53289 - NSYMM1410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
252 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183218
Sonepar cikkszám
GT53289
Gyártói cikkszám
NSYMM1410
Gyártói típuskód
Himel NSYMM1410
Anyag:
acél
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1400x1000mm CRN szekrényhez (RAL7035)