Schneider - Szerelőlap 1400x1200mm szekrényhez fém SN079758 - NSYMP1412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
389 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130699
Sonepar cikkszám
SN079758
Gyártói cikkszám
NSYMP1412
Gyártói típuskód
NSYMP1412
Anyag:
acél
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1400x1200mm szekrényhez fém