Schneider - Szerelőlap 1400x600mm OLN szekrényhez fém (RAL7035) GT53290 - NSYMP146
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485126784
Sonepar cikkszám
GT53290
Gyártói cikkszám
NSYMP146
Gyártói típuskód
Himel NSYMP146
Anyag:
acél
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1400x600mm OLN szekrényhez fém (RAL7035)