Schneider - Szerelőlap 1400x800mm OLN szekrényhez fém (RAL7035) GT53291 - NSYMP148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
215 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485126791
Sonepar cikkszám
GT53291
Gyártói cikkszám
NSYMP148
Gyártói típuskód
Himel NSYMP148
Anyag:
acél
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1400x800mm OLN szekrényhez fém (RAL7035)