Schneider - Szerelőlap 1500x1000mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT53292 - NSYPMM1510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1500 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
234 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193934
Sonepar cikkszám
GT53292
Gyártói cikkszám
NSYPMM1510
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM1510
Anyag:
acél
Magasság:
1500 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1500x1000mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)