Schneider - Szerelőlap 1500x1250mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT53293 - NSYPMM1512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1500 mm
Szélesség - 1250 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
307 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193941
Sonepar cikkszám
GT53293
Gyártói cikkszám
NSYPMM1512
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM1512
Anyag:
acél
Magasság:
1500 mm
Szélesség:
1250 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1500x1250mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)