Schneider - Szerelőlap 1500x1250mm PLA szekrényhez szig. (RAL7035) GT73724 - NSYPMB1512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1500 mm
Szélesség - 1250 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
372 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194269
Sonepar cikkszám
GT73724
Gyártói cikkszám
NSYPMB1512
Gyártói típuskód
PLA NSYPMB1512
Anyag:
műanyag
Magasság:
1500 mm
Szélesség:
1250 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1500x1250mm PLA szekrényhez szig. (RAL7035)