Schneider - Szerelőlap 1500x500mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT53294 - NSYPMM155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1500 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
102 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193910
Sonepar cikkszám
GT53294
Gyártói cikkszám
NSYPMM155
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM155
Anyag:
acél
Magasság:
1500 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1500x500mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)