Schneider - Szerelőlap 1500x750mm PLA szekrényhez fém (RAL7035) GT53295 - NSYPMM157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1500 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
170 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193927
Sonepar cikkszám
GT53295
Gyártói cikkszám
NSYPMM157
Gyártói típuskód
PLA NSYPMM157
Anyag:
acél
Magasság:
1500 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Szerelőlap 1500x750mm PLA szekrényhez fém (RAL7035)